Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 11.0833 PWR10-E00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo für Filterelement 11.0833 PWR10-E00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70148331
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928054570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 11.0833 PWR10-E00-0-M Artikel ohne genauere Produktbeschreibung. Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928054570
Hengst Nummer:
1016336B
Nenngröße:
0833
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
20 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, Hengst|Filterelemente|Typ 11.|Filterelement|1016336B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,62*
€ 232,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,50*
€ 230,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,44*
€ 227,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,39*
€ 224,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.