Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10.1300LA PWR3-A00-6-M SO3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 10.1300LA H3XL-A00-6-M SO3000
Bild für Filterelement 10.1300LA H3XL-A00-6-M SO3000
Herstellerlogo für Filterelement 10.1300LA H3XL-A00-6-M SO3000
Artikel-Nr.:
     4065-70148594
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928017669
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 10.1300LA H3XL-A00-6-M SO3000
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
filterpatronen hydraulik
10.1300LA PWR3-A00-6-M SO3000 Alternative zu Hydac 1300 R003 ON Hydac 1300 R003 ON - Rexroth R928017669
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928017669
Hengst Nummer:
1003947B
Nenngröße:
1300
Filterfeinheit:
3 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Mit (3 bar)
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Filterelement|Filtergehäuse|Hydac|Hengst|Filterelemente|Typ 10.|1003947B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,15*
€ 626,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,50*
€ 602,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,94*
€ 573,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,46*
€ 519,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.