Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 9.0260 AS3-G00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 9.0260 AS3-G00-0-M
Bild für Filterelement 9.0260 AS3-G00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 9.0260 AS3-G00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70148757
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928035494
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 9.0260 AS3-G00-0-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 9.0260 AS3-G00-0-M Filterelement Typ 9. Nenngröße 60...660 Nenngröße 30LA...1500LA Differenzdruck 30 oder 210 bar Filterfeinheit ab 1 µm Ersatz für Hydac D Filterelemente. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928035494
Hengst Nummer:
1007967B
Nenngröße:
0260
Filterfeinheit:
3 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
16 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 3µm, Hengst|Filterelemente|Typ 9.|Filterelement|1007967B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,80*
€ 284,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,13*
€ 282,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,65*
€ 281,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,60*
€ 273,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,32*
€ 234,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.