Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 9.0095LA PWR6-A00-0-M SO3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 9.0095LA PWR6-A00-0-M SO3000
Bild für Filterelement 9.0095LA PWR6-A00-0-M SO3000
Herstellerlogo für Filterelement 9.0095LA PWR6-A00-0-M SO3000
Artikel-Nr.:
     4065-70148867
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928041332
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 9.0095LA PWR6-A00-0-M SO3000
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 9.0095LA PWR6-A00-0-M SO3000 Filterelement Typ 9. Nenngröße 60...660 Nenngröße 30LA...1500LA Differenzdruck 30 oder 210 bar Filterfeinheit ab 1 µm Ersatz für Hydac D Filterelemente. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928041332
Hengst Nummer:
1010325B
Nenngröße:
95
Filterfeinheit:
6 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 6my, Hengst|Filterelemente|Typ 9.|Filterelement|1010325B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.