Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 10.110 G40-A00-6-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 10.110 G40-A00-6-M
Bild für Filterelement 10.110 G40-A00-6-M
Herstellerlogo für Filterelement 10.110 G40-A00-6-M
Artikel-Nr.:
     4065-70148895
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928045345
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 10.110 G40-A00-6-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 10.110 G40-A00-6-M Filterelement Typ 10. Nenngröße 0060...2600 Nenngröße 0030LA...2600LA Differenzdruck 30 bar Filterfeinheit ab 1 µm Ersatz für Hydac R Filterelemente. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928045345
Hengst Nummer:
1011384B
Nenngröße:
110
Filterfeinheit:
40 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Mit (3 bar)
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, Hengst|Filterelemente|Typ 10.|Filterelement|1011384B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.