Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 16.9100/T PWR6-E00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 16.9100/T PWR6-E00-0-M
Bild für Filterelement 16.9100/T PWR6-E00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 16.9100/T PWR6-E00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70149316
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928016905
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 16.9100/T PWR6-E00-0-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 16.9100/T PWR6-E00-0-M Filterelement Typ 16. Nenngröße 0008...9901 Differenzdruck 10, 20 oder 30 bar Filterfeinheit ab 3 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928016905
Hengst Nummer:
1003550B
Nenngröße:
9100
Länge:
13 Zoll
Filterfeinheit:
6 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
20 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 6my, Hengst|Filterelemente|Typ 16.|Filterelement|1003550B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,69*
€ 222,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,06*
€ 216,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,78*
€ 212,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,89*
€ 179,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.