Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 16.8700/R PWR10-S0Z-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 16.8700/R PWR10-S0Z-0-M
Bild für Filterelement 16.8700/R PWR10-S0Z-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 16.8700/R PWR10-S0Z-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70149532
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928053592
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 16.8700/R PWR10-S0Z-0-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 16.8700/R PWR10-S0Z-0-M Filterelement Typ 16. Nenngröße 0008...9901 Differenzdruck 10, 20 oder 30 bar Filterfeinheit ab 3 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928053592
Hengst Nummer:
1015535B
Nenngröße:
8700
Länge:
4 Zoll
Filterfeinheit:
10 µm
Differenzdruck:
1 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, Hengst|Filterelemente|Typ 16.|Filterelement|1015535B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 54,69*
€ 73,97*
Lager 4065
3
€ 4,90*
ab € 59,35*
€ 75,08*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.