Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 18.1111 P10-E00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 18.1111 P10-E00-0-M
Bild für Filterelement 18.1111 P10-E00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 18.1111 P10-E00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70149598
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928018512
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 18.1111 P10-E00-0-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 18.1111 P10-E00-0-M Filterelement Typ 18. Nenngröße 10...940 Differenzdruck 10...210 bar Filterfeinheit ab 3 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928018512
Hengst Nummer:
1004327B
Nenngröße:
1111
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
20 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, Hengst|Filterelemente|Typ 18.|Filterelement|1004327B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.