Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 18.5060 G100-G00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 18.5060 G100-G00-0-M
Bild für Filterelement 18.5060 G100-G00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 18.5060 G100-G00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70149864
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928038486
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 18.5060 G100-G00-0-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 18.5060 G100-G00-0-M Filterelement Typ 18. Nenngröße 10...940 Differenzdruck 10...210 bar Filterfeinheit ab 3 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928038486
Hengst Nummer:
1009124B
Nenngröße:
5060
Filterfeinheit:
100 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
16 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 100µm, Hengst|Filterelemente|Typ 18.|Filterelement|1009124B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,31*
€ 720,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,13*
€ 651,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,89*
€ 622,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,08*
€ 595,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.