Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 18.140 PWR20-D00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 18.140 PWR20-D00-0-M
Bild für Filterelement 18.140 PWR20-D00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 18.140 PWR20-D00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70149885
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928045483
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 18.140 PWR20-D00-0-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 18.140 PWR20-D00-0-M Filterelement Typ 18. Nenngröße 10...940 Differenzdruck 10...210 bar Filterfeinheit ab 3 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928045483
Hengst Nummer:
1011480B
Nenngröße:
140
Filterfeinheit:
20 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
60 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 20µm, Hengst|Filterelemente|Typ 18.|Filterelement|1011480B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.