Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 18.15040/R P25-A00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 18.15040/R P25-A00-0-M
Bild für Filterelement 18.15040/R P25-A00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 18.15040/R P25-A00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70149888
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928045486
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 18.15040/R P25-A00-0-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 18.15040/R P25-A00-0-M Filterelement Typ 18. Nenngröße 10...940 Differenzdruck 10...210 bar Filterfeinheit ab 3 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928045486
Hengst Nummer:
1011483B
Nenngröße:
40
Filterfeinheit:
25 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, Hengst|Filterelemente|Typ 18.|Filterelement|1011483B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,47*
€ 154,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.