Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 17.60 PWR10-A00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 17.60 PWR10-A00-0-M
Bild für Filterelement 17.60 PWR10-A00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 17.60 PWR10-A00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70149974
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928017752
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 17.60 PWR10-A00-0-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 17.60 PWR10-A00-0-M Filterelement Typ 17. Nenngröße 0250...3001 Differenzdruck 10...250 bar Filterfeinheit ab 1µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928017752
Hengst Nummer:
1003977B
Nenngröße:
60
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, Hengst|Filterelemente|Typ 17.|Filterelement|1003977B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.