Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 17.60 H20XL-H0V-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 17.60 H20XL-H0V-0-M
Bild für Filterelement 17.60 H20XL-H0V-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 17.60 H20XL-H0V-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70149980
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928017767
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 17.60 H20XL-H0V-0-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 17.60 H20XL-H0V-0-M Filterelement Typ 17. Nenngröße 0250...3001 Differenzdruck 10...250 bar Filterfeinheit ab 1µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928017767
Hengst Nummer:
1003985B
Nenngröße:
60
Filterfeinheit:
20 µm
Elementausführung:
Edelstahl
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 20µm, Hengst|Filterelemente|Typ 17.|Filterelement|1003985B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,21*
€ 365,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,08*
€ 365,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,57*
€ 364,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,16*
€ 347,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,88*
€ 300,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.