Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 17.360 PWR6-H00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 17.360 PWR6-H00-0-M
Bild für Filterelement 17.360 PWR6-H00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 17.360 PWR6-H00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70150137
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928018174
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 17.360 PWR6-H00-0-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 17.360 PWR6-H00-0-M Filterelement Typ 17. Nenngröße 0250...3001 Differenzdruck 10...250 bar Filterfeinheit ab 1µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928018174
Hengst Nummer:
1004166B
Nenngröße:
360
Filterfeinheit:
6 µm
Elementausführung:
Standard
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 6my, Hengst|Filterelemente|Typ 17.|Filterelement|1004166B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,08*
€ 328,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,34*
€ 327,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,25*
€ 327,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,83*
€ 312,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,30*
€ 271,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.