Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 17.425 PWR20-G00-5-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 17.425 PWR20-G00-5-M
Bild für Filterelement 17.425 PWR20-G00-5-M
Herstellerlogo für Filterelement 17.425 PWR20-G00-5-M
Artikel-Nr.:
     4065-70150150
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928018211
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 17.425 PWR20-G00-5-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 17.425 PWR20-G00-5-M Filterelement Typ 17. Nenngröße 0250...3001 Differenzdruck 10...250 bar Filterfeinheit ab 1µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928018211
Hengst Nummer:
1004181B
Nenngröße:
425
Filterfeinheit:
20 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
16 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Mit (2,5 bar)
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 20µm, Hengst|Filterelemente|Typ 17.|Filterelement|1004181B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,24*
€ 168,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,53*
€ 167,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.