Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 17.450 PWR20-H00-0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 17.450 PWR20-H00-0-V
Bild für Filterelement 17.450 PWR20-H00-0-V
Herstellerlogo für Filterelement 17.450 PWR20-H00-0-V
Artikel-Nr.:
     4065-70150165
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928018259
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 17.450 PWR20-H00-0-V
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 17.450 PWR20-H00-0-V Filterelement Typ 17. Nenngröße 0250...3001 Differenzdruck 10...250 bar Filterfeinheit ab 1µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928018259
Hengst Nummer:
1004201B
Nenngröße:
450
Filterfeinheit:
20 µm
Elementausführung:
Standard
Dichtung:
FKM
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 20µm, Hengst|Filterelemente|Typ 17.|Filterelement|1004201B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,25*
€ 297,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,70*
€ 295,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,11*
€ 284,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,45*
€ 245,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.