Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 17.41 P25-G00-5-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 17.41 P25-G00-5-M
Bild für Filterelement 17.41 P25-G00-5-M
Herstellerlogo für Filterelement 17.41 P25-G00-5-M
Artikel-Nr.:
     4065-70150337
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928045471
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 17.41 P25-G00-5-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 17.41 P25-G00-5-M Filterelement Typ 17. Nenngröße 0250...3001 Differenzdruck 10...250 bar Filterfeinheit ab 1µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928045471
Hengst Nummer:
1011473B
Nenngröße:
41
Filterfeinheit:
25 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
16 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Mit (2,5 bar)
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, Hengst|Filterelemente|Typ 17.|Filterelement|1011473B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.