Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wege-Schieberventil 3WEH 10 B4X/6EG24K4QMBG24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wege-Schieberventil 3WEH 10 B4X/6EG24K4QMBG24
Bild für Wege-Schieberventil 3WEH 10 B4X/6EG24K4QMBG24
Herstellerlogo für Wege-Schieberventil 3WEH 10 B4X/6EG24K4QMBG24
Artikel-Nr.:
     4065-70161808
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901316815
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wege-Schieberventil 3WEH 10 B4X/6EG24K4QMBG24
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Wege-Schieberventil 3WEH 10 B4X/6EG24K4QMBG24 Wegeventil Serie WEH, WH Nenngröße 10...32 Serie 4X, 6X, 7X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 1100 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-Wege-Ausführung
Betätigunsgsart:
Elektro-hydraulisch
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckreduzierventil:
Ohne Druckreduzierventil
Einsteckdrossel:
Ohne Einsteckdrossel
Elektrischer Anschluss:
Ohne Leitungsdose; Gerätestecker DIN EN 175301-803
Geräteserie:
40 … 49 (4X)
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Ohne Hilfsbetätigungseinrichtung
Korrosionsbeständigkeit:
Keine (Ventilgehäuse grundiert)
Maximaler Betriebsdruck:
280 bar
Nenngröße:
10
Schaltstellungsüberwachung:
Überwachte Schaltstellung "b"
Schaltzeiteinstellung:
Ohne Schaltzeiteinstellung
Spannung:
Gleichspannung 24 V
Steuerölrückführung:
Extern
Steuerölzuführung:
Extern
Steuerschieberrückführung im Hauptventil:
Durch Feder
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Druckreduzierventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil rexroth, 3/2 wegeventil, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Wegeventile|Wege-Schieberventile|Vorgesteuert|WH, WEH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.458,48*
€ 1.635,62*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.468,64*
€ 1.648,84*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.635,62*
€ 1.946,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.609,44*
€ 1.915,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.528,98*
€ 1.819,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.487,64*
€ 1.770,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.458,48*
€ 1.735,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.