Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wege-Sitzventil M-3SED 10 CK1X/350CG24N9K4 SO894


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wege-Sitzventil M-3SED 10 CK1X/350CG24N9K4 SO894
Bild für Wege-Sitzventil M-3SED 10 CK1X/350CG24N9K4 SO894
Herstellerlogo für Wege-Sitzventil M-3SED 10 CK1X/350CG24N9K4 SO894
Artikel-Nr.:
     4065-70175851
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901349675
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wege-Sitzventil M-3SED 10 CK1X/350CG24N9K4 SO894
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
Wege-Sitzventil M-3SED 10 CK1X=350CG24N9K4 SO894 Wege-Sitzventil Serie M-.SED 10 Nenngröße 10 Serie 1X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 40 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anzahl der Hauptanschlüsse:
3
Dichtung:
NBR-Dichtung
Einsteck-Drossel:
Ohne Einsteck-Drossel
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltstellungsüberwachung:
Ohne Stellungsschalter
Spannung:
Gleichspannung 24 V
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil rexroth, wege ventile, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Wegeventile|Wege-Sitzventile|Direktgesteuert|M-.SED 10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 768,08*
€ 887,90*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 773,74*
€ 909,71*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,90*
€ 1.056,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,47*
€ 1.046,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,35*
€ 992,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,67*
€ 957,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,08*
€ 914,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.