| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70176232 Herst.-Nr.: R901322546 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Wege-Sitzventil M-3SEW 6 U3X=420MG24N9K4QMBG24 SO894 Wege-Sitzventil Serie M-.SEW Nenngröße 6 Serie 3X Maximaler Betriebsdruck 420/630 bar Maximaler Volumenstrom 25 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Anzahl der Hauptanschlüsse: | 3 | Betriebsdruck: | 420 bar | Dichtung: | NBR-Dichtung | Einsteck-Drossel: | Ohne Einsteck-Drossel | Fixierbohrung: | Ohne Fixierbohrung | Hilfsbetätigungseinrichtung: | Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung | Schaltstellungsüberwachung: | Überwachte Schaltstellung "b" | Spannung: | Gleichspannung 24 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Sitz-Wegeventil, Sitzwegeventil, Wege-Sitzventil, Wegesitzventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil rexroth, 3/2 wegeventil, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Wegeventile|Wege-Sitzventile|Direktgesteuert|M-.SEW 6 |
| | |
| |