Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckreduzierventil ZDR 6 DB2-4X/25YMV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckreduzierventil ZDR 6 DB2-4X/25YMV
Bild für Druckreduzierventil ZDR 6 DB2-4X/25YMV
Herstellerlogo für Druckreduzierventil ZDR 6 DB2-4X/25YMV
Artikel-Nr.:
     4065-70177850
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900548486
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckreduzierventil ZDR 6 DB2-4X/25YMV
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Hydraulik Rückschlagventil
Druckreduzierventil ZDR 6 DB2-4X/25YMV   Druckreduzierventil, direktgesteuert Serie ZDR Nenngröße 6 Geräteserie 4X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 5 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Dichtung:
FKM-Dichtung
Druckreduzierung:
Druckreduzierung in Kanal B
Fixierbohrung:
Ohne Fixierbohrung
Rückschlagventil:
Ohne Rückschlagventil
Sekundärdruck:
25 bar
Weitere Suchbegriffe: Zwischenplatten Hydraulik, bosch rexroth hydraulik druckminderventile, druckreduzierventil für hydraulik, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckreduzierventile|Direktgesteuert|ZDR 6 D
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 231,35*
€ 272,75*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 227,98*
€ 273,03*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,03*
€ 324,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,87*
€ 322,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,88*
€ 318,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,65*
€ 299,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,98*
€ 271,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.