Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckreduzierventil ZDR 10 DP2-5X/75YM/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckreduzierventil ZDR 10 DP2-5X/75YM/5
Bild für Druckreduzierventil ZDR 10 DP2-5X/75YM/5
Herstellerlogo für Druckreduzierventil ZDR 10 DP2-5X/75YM/5
Artikel-Nr.:
     4065-70178286
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900404886
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckreduzierventil ZDR 10 DP2-5X/75YM/5
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Hydraulik Rückschlagventil
Druckreduzierventil ZDR 10 DP2-5X/75YM/5   Druckreduzierventil, direktgesteuert Serie ZDR 10 D Nenngröße 10 Geräteserie 5X Maximaler Betriebsdruck 210 bar Maximaler Volumenstrom 80 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckreduzierung:
Druckreduzierung in Kanal P
Rückschlagventil:
Ohne Rückschlagventil
Sekundärdruck:
75 bar
Weitere Suchbegriffe: Zwischenplatten Hydraulik, bosch rexroth hydraulik druckminderventile, druckreduzierventil für hydraulik, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckreduzierventile|Direktgesteuert|ZDR 10 D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,94*
€ 776,68*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 667,73*
€ 788,56*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,56*
€ 938,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,56*
€ 928,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,11*
€ 850,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,44*
€ 820,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,73*
€ 794,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.