Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbegrenzungsventil DBDS 2 K2X/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckbegrenzungsventil DBDS 2 K2X/50
Bild für Druckbegrenzungsventil DBDS 2 K2X/50
Herstellerlogo für Druckbegrenzungsventil DBDS 2 K2X/50
Artikel-Nr.:
     4065-70178586
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900203850
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckbegrenzungsventil DBDS 2 K2X/50
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik Rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Druckbegrenzungsventil DBDS 2 K2X/50   Druckbegrenzungsventil, direktgesteuert Serie DBD..K Nenngröße 2 Geräteserie 2X Maximaler Betriebsdruck 420 bar Maximaler Volumenstrom 2 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ausführung Einstelldruck:
Nicht verplombt
Dichtungswerkstoff:
NBR-Dichtung
Druckstufe:
50 bar
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckbegrenzungsventile|Direktgesteuert|DBD..K
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 114,31*
€ 338,32*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 298,31*
€ 356,80*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,80*
€ 424,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,68*
€ 423,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,26*
€ 415,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,88*
€ 398,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,31*
€ 354,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.