Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbegrenzungsventil DBDS 2 K2X/200-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckbegrenzungsventil DBDS 2 K2X/200-200
Bild für Druckbegrenzungsventil DBDS 2 K2X/200-200
Herstellerlogo für Druckbegrenzungsventil DBDS 2 K2X/200-200
Artikel-Nr.:
     4065-70178623
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900220641
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckbegrenzungsventil DBDS 2 K2X/200-200
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil re...
hydraulik druckbegrenzungsventil
Druckbegrenzungsventil DBDS 2 K2X/200-200   Druckbegrenzungsventil, direktgesteuert Serie DBD..K Nenngröße 2 Geräteserie 2X Maximaler Betriebsdruck 420 bar Maximaler Volumenstrom 2 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ausführung Einstelldruck:
Nicht verplombt
Dichtungswerkstoff:
NBR-Dichtung
Druckstufe:
200 bar
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckbegrenzungsventile|Direktgesteuert|DBD..K
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 137,02*
€ 364,89*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 338,87*
€ 398,55*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,55*
€ 474,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,04*
€ 473,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,45*
€ 452,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,82*
€ 427,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,87*
€ 403,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.