Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbegrenzungsventil DBDS 6 K1X/230E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckbegrenzungsventil DBDS 6 K1X/230E
Bild für Druckbegrenzungsventil DBDS 6 K1X/230E
Herstellerlogo für Druckbegrenzungsventil DBDS 6 K1X/230E
Artikel-Nr.:
     4065-70178741
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900769614
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckbegrenzungsventil DBDS 6 K1X/230E
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil
Druckbegrenzungsventil DBDS 6 K1X/230E   Druckbegrenzungsventil, direktgesteuert Serie DBD Nenngröße 6...30 Geräteserie 1X Maximaler Betriebsdruck 630 bar Maximaler Volumenstrom 330 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Als Einschraubventil
Dichtung:
NBR-Dichtung
Geräterichtlinie:
Baumustergeprüftes Sicherheitsventil nach DGRL 97/23/EG
Nenngröße:
6
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckbegrenzungsventile|Direktgesteuert|DBD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 319,75*
€ 576,97*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 505,18*
€ 589,35*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,35*
€ 701,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,69*
€ 700,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,99*
€ 672,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,15*
€ 646,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,18*
€ 601,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.