Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbegrenzungsventil DB 20 K1-1X/330YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckbegrenzungsventil DB 20 K1-1X/330YE
Bild für Druckbegrenzungsventil DB 20 K1-1X/330YE
Herstellerlogo für Druckbegrenzungsventil DB 20 K1-1X/330YE
Artikel-Nr.:
     4065-70179304
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901265679
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckbegrenzungsventil DB 20 K1-1X/330YE
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil re...
hydraulik druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil 35...
Druckbegrenzungsventil DB 20 K1-1X/330YE   Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert Serie DB, DBW Nenngröße 10...32 Geräteserie 5X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 650 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Einschraubventil
Baumusterprüfung:
Sicherheitsventil mit nach Druckgeräte-Richtlinie 97/23/EG
Dichtung:
NBR-Dichtung
Einbaulage Einschraubventil:
Beliebig
Nenngröße:
20
Steuerölrückführung:
Extern
Steuerölzuführung:
Intern
Ventil für minimalen Öff:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckbegrenzungsventile|Vorgesteuert|DB…W65
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 366,67*
€ 639,03*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 562,09*
€ 654,74*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,74*
€ 779,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,21*
€ 742,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,24*
€ 713,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,09*
€ 668,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.