Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbegrenzungsventil DBDS 25 G1X/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckbegrenzungsventil DBDS 25 G1X/25
Bild für Druckbegrenzungsventil DBDS 25 G1X/25
Herstellerlogo für Druckbegrenzungsventil DBDS 25 G1X/25
Artikel-Nr.:
     4065-70180149
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900433929
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckbegrenzungsventil DBDS 25 G1X/25
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik Rückschlagventil
rexroth hydraulik rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Druckbegrenzungsventil DBDS 25 G1X/25   Druckbegrenzungsventil, direktgesteuert Serie DBD Nenngröße 6...30 Geräteserie 1X Maximaler Betriebsdruck 630 bar Maximaler Volumenstrom 330 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Für Gewindeanschluss
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckstufe:
25 bar
Geräterichtlinie:
Ohne Baumusterprüfung
Nenngröße:
25
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckbegrenzungsventile|Direktgesteuert|DBD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 757,20*
€ 890,23*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 767,41*
€ 899,67*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,23*
€ 1.059,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,73*
€ 1.044,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,56*
€ 989,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,53*
€ 952,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,20*
€ 901,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.