Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbegrenzungsventil DBDH 30 G1X/200VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckbegrenzungsventil DBDH 30 G1X/200VE
Bild für Druckbegrenzungsventil DBDH 30 G1X/200VE
Herstellerlogo für Druckbegrenzungsventil DBDH 30 G1X/200VE
Artikel-Nr.:
     4065-70180236
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901077835
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckbegrenzungsventil DBDH 30 G1X/200VE
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil
Druckbegrenzungsventil DBDH 30 G1X/200VE   Druckbegrenzungsventil, direktgesteuert Serie DBD Nenngröße 6...30 Geräteserie 1X Maximaler Betriebsdruck 630 bar Maximaler Volumenstrom 330 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Für Gewindeanschluss
Dichtung:
FKM-Dichtung
Druckstufe:
200 bar
Geräterichtlinie:
Baumustergeprüftes Sicherheitsventil nach DGRL 97/23/EG
Nenngröße:
30
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckbegrenzungsventile|Direktgesteuert|DBD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 942,03*
€ 1.075,55*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 960,29*
€ 1.100,64*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,55*
€ 1.279,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.059,99*
€ 1.261,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,99*
€ 1.197,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,94*
€ 1.158,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 942,03*
€ 1.121,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.