Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbegrenzungsventil DBWC .2-5X/315Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckbegrenzungsventil DBWC .2-5X/315Y
Bild für Druckbegrenzungsventil DBWC .2-5X/315Y
Herstellerlogo für Druckbegrenzungsventil DBWC .2-5X/315Y
Artikel-Nr.:
     4065-70180329
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900589267
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckbegrenzungsventil DBWC .2-5X/315Y
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Druckbegrenzungsventil DBWC .2-5X/315Y   Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert Serie DB, DBW Nenngröße 10...32 Geräteserie 5X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 650l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Plattenaufbau oder Einbauventil
Baumusterprüfung:
Ohne Baumusterprüfung
Dichtung:
NBR-Dichtung
Düsen:
Standard
Einstelldruck:
315 bar
Hauptkolben Ø:
24 mm
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Ohne Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltschlagdämpfung:
Ohne Schaltschlagdämpfer
Steuerölrückführung:
Extern
Steuerölzuführung:
Intern
Ventil für minimalen Öff:
Ohne Ventil für minimalen Öffnungsdruck
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, hydraulik druckbegrenzungsventil 350 bar, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckbegrenzungsventile|Vorgesteuert|DBW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 294,82*
€ 346,77*
30 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 297,19*
€ 347,02*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,77*
€ 412,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,58*
€ 410,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,74*
€ 404,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,58*
€ 387,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,82*
€ 350,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.