Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbegrenzungsventil DB 10 1-4X/50XYU W65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckbegrenzungsventil DB 10 1-4X/50XYU W65
Bild für Druckbegrenzungsventil DB 10 1-4X/50XYU W65
Herstellerlogo für Druckbegrenzungsventil DB 10 1-4X/50XYU W65
Artikel-Nr.:
     4065-70180581
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900737587
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckbegrenzungsventil DB 10 1-4X/50XYU W65
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil
Druckbegrenzungsventil DB 10-1-4X/50XYU W65   Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert Serie DB...W65, DBW...W65, DB 20 K Nenngröße 10 und 25 Geräteserie 1X, 4X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 400l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Plattenaufbau
Baumusterprüfung:
Ohne Baumusterprüfung
Dichtung:
NBR-Dichtung
Einbaulage Einschraubventil:
Senkrecht
Einstelldruck:
50 bar
Nenngröße:
10
Steuerölrückführung:
Extern
Steuerölzuführung:
Extern
Ventil für minimalen Öff:
Mit
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckbegrenzungsventile|Vorgesteuert|DB…W65
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 295,29*
€ 348,21*
26 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 296,06*
€ 364,67*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,21*
€ 414,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,07*
€ 411,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,34*
€ 406,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,80*
€ 390,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,29*
€ 351,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.