Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbegrenzungsventil DB 10 2-5X/100XY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckbegrenzungsventil DB 10 2-5X/100XY
Bild für Druckbegrenzungsventil DB 10 2-5X/100XY
Herstellerlogo für Druckbegrenzungsventil DB 10 2-5X/100XY
Artikel-Nr.:
     4065-70180888
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900596738
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckbegrenzungsventil DB 10 2-5X/100XY
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Druckbegrenzungsventil DB 10-2-5X/100XY   Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert Serie DB, DBW Nenngröße 10...32 Geräteserie 5X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 650 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss:
Für Plattenaufbau und Einbau in Blockkonstruktion
Baumusterprüfung:
Ohne Baumusterprüfung
Dichtung:
NBR-Dichtung
Einstelldruck:
100 bar
Nenngröße:
10
Ø Hauptkolben:
24 mm
Steuerölrückführung:
Extern
Steuerölzuführung:
Extern
Ventil für minimalen Öff:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, hydraulik druckbegrenzungsventil 350 bar, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckbegrenzungsventile|Vorgesteuert|DB
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 394,95*
€ 463,10*
29 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 396,25*
€ 463,22*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,10*
€ 551,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,70*
€ 550,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,48*
€ 534,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,39*
€ 513,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,95*
€ 469,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.