Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbegrenzungsventil DB 10 G2-5X/125E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckbegrenzungsventil DB 10 G2-5X/125E
Bild für Druckbegrenzungsventil DB 10 G2-5X/125E
Herstellerlogo für Druckbegrenzungsventil DB 10 G2-5X/125E
Artikel-Nr.:
     4065-70182031
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901291808
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckbegrenzungsventil DB 10 G2-5X/125E
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Druckbegrenzungsventil DB 10 G2-5X/125E   Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert Serie DB, DBW Nenngröße 10...32 Geräteserie 5X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 650 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss:
Für Gewindeanschluss
Baumusterprüfung:
Baumustergeprüftes Sicherheitsventil nach DGRL 97/23/EG
Dichtung:
NBR-Dichtung
Nenngröße:
10
Ø Hauptkolben:
24 mm
Steuerölrückführung:
Intern
Steuerölzuführung:
Intern
Ventil für minimalen Öff:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, wegeventil rexroth, wege ventile, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckbegrenzungsventile|Vorgesteuert|DB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,29*
€ 608,80*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,87*
€ 637,77*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,80*
€ 724,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,10*
€ 723,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,24*
€ 692,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,26*
€ 665,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,29*
€ 619,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.