Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbegrenzungsventil DBW 20 B2-5X/50YU6EG24N9K4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckbegrenzungsventil DBW 20 B2-5X/50YU6EG24N9K4V
Bild für Druckbegrenzungsventil DBW 20 B2-5X/50YU6EG24N9K4V
Herstellerlogo für Druckbegrenzungsventil DBW 20 B2-5X/50YU6EG24N9K4V
Artikel-Nr.:
     4065-70183502
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900959615
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckbegrenzungsventil DBW 20 B2-5X/50YU6EG24N9K4V
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
Druckbegrenzungsventil DBW 20 B2-5X/50YU6EG24N9K4V   Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert Serie DB, DBW Nenngröße 10...32 Geräteserie 5X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 650l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Plattenaufbau oder Einbauventil
Baumusterprüfung:
Ohne Baumusterprüfung
Dichtung:
FKM-Dichtung
Düsen:
Standard
Einstelldruck:
50 bar
Grundstellung:
Stromlos offen
Hauptkolben Ø:
24 mm
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Nenngröße:
20
Schaltschlagdämpfung:
Ohne Schaltschlagdämpfer
Spannung:
Gleichspannung 24 V
Steuerölrückführung:
Extern
Steuerölzuführung:
Intern
Ventil für minimalen Öff:
Mit Ventil für minimalen Öffnungsdruck
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, hydraulik druckbegrenzungsventil 350 bar, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckbegrenzungsventile|Vorgesteuert|DBW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 870,28*
€ 1.010,01*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 868,42*
€ 1.011,09*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.010,01*
€ 1.201,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 994,47*
€ 1.183,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,28*
€ 1.117,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,57*
€ 1.077,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,28*
€ 1.035,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.