Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbegrenzungsventil DB 30 2N5X/150VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckbegrenzungsventil DB 30 2N5X/150VE
Bild für Druckbegrenzungsventil DB 30 2N5X/150VE
Herstellerlogo für Druckbegrenzungsventil DB 30 2N5X/150VE
Artikel-Nr.:
     4065-70185480
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901014976
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckbegrenzungsventil DB 30 2N5X/150VE
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Druckbegrenzungsventil DB 30-2N5X/150VE   Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert Serie DB, DBW Nenngröße 10...32 Geräteserie 5X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 650 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss:
Für Plattenaufbau und Einbau in Blockkonstruktion
Baumusterprüfung:
Baumustergeprüftes Sicherheitsventil nach DGRL 97/23/EG
Dichtung:
FKM-Dichtung
Nenngröße:
30
Ø Hauptkolben:
28 mm
Steuerölrückführung:
Intern
Steuerölzuführung:
Intern
Ventil für minimalen Öff:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, hydraulik druckbegrenzungsventil 350 bar, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckbegrenzungsventile|Vorgesteuert|DB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 761,08*
€ 890,84*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 762,12*
€ 891,79*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,84*
€ 1.060,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,04*
€ 1.049,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,89*
€ 993,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,82*
€ 956,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,08*
€ 905,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.