Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpenabsicherungsblock DBAW 25 BH2-2X/330-6EG24N9K4E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Pumpenabsicherungsblock DBAW 25 BH2-2X/330-6EG24N9K4E
Bild für Pumpenabsicherungsblock DBAW 25 BH2-2X/330-6EG24N9K4E
Herstellerlogo für Pumpenabsicherungsblock DBAW 25 BH2-2X/330-6EG24N9K4E
Artikel-Nr.:
     4065-70186823
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901132631
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Pumpenabsicherungsblock DBAW 25 BH2-2X/330-6EG24N9K4E
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik-Druckschalter
Pumpenabsicherungsblock
Schieber-Wegeventil
Pumpenabsicherungsblock DBAW 25 BH2-2X/330-6EG24N9K4E   Pumpenabsicherungsblock Serie DBA, DBAW, DBAW(E) Nenngröße 16, 25, 32 Geräteserie 2X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 400l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Hochdruckflansch
Ausführung Wegeventil:
Mit aufgebautem Wege-Schieberventil
Baumusterprüfung:
Baumustergeprüftes Sicherheitsventil nach DGRL 2014/68/EU
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckbegrenzungsventil:
Ohne zusätzliches Druckbegrenzungsventil
Druckschalter:
Ohne Druckschalter
Düsenbestückung:
Konstantpumpen: Seitenkanal verschlossen, Querkanal offen, Steuerölbohrung offen
Elektrischer Anschluss:
Ohne Leitungsdose; Gerätestecker DIN EN 175301-803
Grundstellung:
Stromlos offen
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Nenngröße:
25
Schnittstelle Elektronik:
Ohne Elektronik
Spannung:
Gleichspannung 24 V
Ventil für minimalen Öff:
Ohne Ventil für minimalen Öffnungsdruck
Weitere Suchbegriffe: Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, hydraulik druckschalter, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckbegrenzungsventile|Vorgesteuert|DBA, DBAW, DBAW(E), DBAEA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 995,60*
€ 1.113,41*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.018,35*
€ 1.137,53*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.113,41*
€ 1.324,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.084,69*
€ 1.290,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.027,24*
€ 1.222,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,09*
€ 1.199,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 995,60*
€ 1.184,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.