Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpenabsicherungsblock DBAW 25 BH2-2X/315-315Z6EG24N9K4A00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Pumpenabsicherungsblock DBAW 25 BH2-2X/315-315Z6EG24N9K4A00
Bild für Pumpenabsicherungsblock DBAW 25 BH2-2X/315-315Z6EG24N9K4A00
Herstellerlogo für Pumpenabsicherungsblock DBAW 25 BH2-2X/315-315Z6EG24N9K4A00
Artikel-Nr.:
     4065-70186909
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901310094
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Pumpenabsicherungsblock DBAW 25 BH2-2X/315-315Z6EG24N9K4A00
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik-Druckschalter
Pumpenabsicherungsblock
Schieber-Wegeventil
Pumpenabsicherungsblock DBAW 25 BH2-2X/315-315Z6EG24N9K4A00   Pumpenabsicherungsblock Serie DBA, DBAW, DBAW(E) Nenngröße 16, 25, 32 Geräteserie 2X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 400l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Hochdruckflansch
Ausführung Wegeventil:
Mit aufgebautem Wege-Schieberventil
Baumusterprüfung:
Ohne Baumusterprüfung
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckbegrenzungsventil:
Mit aufgebautem Druckbegrenzungsventil Typ ZDB 6 VB…-4X/..SO2
Druckschalter:
Ohne Druckschalter
Düsenbestückung:
Verstellpumpen: Seitenkanal verschlossen, Querkanal offen; Steuerölbohrung verschlossen
Einstelldruck:
315 bar
Elektrischer Anschluss:
Ohne Leitungsdose; Gerätestecker DIN EN 175301-803
Grundstellung:
Stromlos offen
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Nenngröße:
25
Schnittstelle Elektronik:
Ohne Elektronik
Spannung:
Gleichspannung 24 V
Ventil für minimalen Öff:
Ohne Ventil für minimalen Öffnungsdruck
Weitere Suchbegriffe: Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, rexroth wegeschieberventil, hydraulik druckschalter, hydraulik druckbegrenzungsventil 350 bar, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckbegrenzungsventile|Vorgesteuert|DBA, DBAW, DBAW(E), DBAEA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.249,93*
€ 1.423,22*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.263,35*
€ 1.432,64*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.423,22*
€ 1.693,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.407,03*
€ 1.674,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.330,98*
€ 1.583,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.288,92*
€ 1.533,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.249,93*
€ 1.487,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.