Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpenabsicherungsblock DBAWR 40 BH2N1X/200-6EG24N9K4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Pumpenabsicherungsblock DBAWR 40 BH2N1X/200-6EG24N9K4V
Bild für Pumpenabsicherungsblock DBAWR 40 BH2N1X/200-6EG24N9K4V
Herstellerlogo für Pumpenabsicherungsblock DBAWR 40 BH2N1X/200-6EG24N9K4V
Artikel-Nr.:
     4065-70187541
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900784631
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Pumpenabsicherungsblock DBAWR 40 BH2N1X/200-6EG24N9K4V
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik Rückschlagventil
Pumpenabsicherungsblock
Schieber-Wegeventil
Pumpenabsicherungsblock DBAWR 40 BH2N1X/200-6EG24N9K4V   Pumpenabsicherungsblock Serie DBA, DBAW Nenngröße 32, 40 Geräteserie 1X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 650l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschluss:
Hochdruckflansch (350 bar)
Baumusterprüfung:
Ohne Baumusterprüfung
Dichtung:
FKM-Dichtung
Einstelldruck:
200 bar
Elektrischer Anschluss:
Ohne Leitungsdose mit Gerätestecker DIN EN 175301-803
Grundstellung:
Stromlos offen
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Nenngröße:
40
Ø Hauptkolben:
28 mm
Rückschlagventil:
Mit
Schaltschlagdämpfung:
Ohne
Spannung:
Gleichspannung 24 V
Steuervolumenstrom:
Steuerölzuführung und Steuerölrückführung intern
Ventil für minimalen Öff:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, wege schieberventil, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckbegrenzungsventile|Vorgesteuert|DBA, DBAW…1X
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.975,03*
€ 2.194,50*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.979,18*
€ 2.196,83*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.194,50*
€ 2.611,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.161,58*
€ 2.572,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.064,28*
€ 2.456,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.016,26*
€ 2.399,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.975,03*
€ 2.350,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.