Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpenabsicherungsblock DBAW 40 BH2N1X/175YS6EG24N9K4R12E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Pumpenabsicherungsblock DBAW 40 BH2N1X/175YS6EG24N9K4R12E
Bild für Pumpenabsicherungsblock DBAW 40 BH2N1X/175YS6EG24N9K4R12E
Herstellerlogo für Pumpenabsicherungsblock DBAW 40 BH2N1X/175YS6EG24N9K4R12E
Artikel-Nr.:
     4065-70187691
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901267301
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Pumpenabsicherungsblock DBAW 40 BH2N1X/175YS6EG24N9K4R12E
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik Rückschlagventil
Pumpenabsicherungsblock
hydraulik rückschlagventil
Pumpenabsicherungsblock DBAW 40 BH2N1X/175YS6EG24N9K4R12E   Pumpenabsicherungsblock Serie DBA, DBAW Nenngröße 32, 40 Geräteserie 1X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 650l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschluss:
Hochdruckflansch (350 bar)
Baumusterprüfung:
Baumustergeprüftes Sicherheitsventil nach DGRL 97/23/EG
Dichtung:
NBR-Dichtung
Düsen-Ø:
1,2 mm im Kanal B des Wege-Schieberventils
Elektrischer Anschluss:
Ohne Leitungsdose mit Gerätestecker DIN EN 175301-803
Grundstellung:
Stromlos offen
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Nenngröße:
40
Ø Hauptkolben:
28 mm
Rückschlagventil:
Ohne
Schaltschlagdämpfung:
Mit
Spannung:
Gleichspannung 24 V
Steuervolumenstrom:
Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung extern
Ventil für minimalen Öff:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckbegrenzungsventile|Vorgesteuert|DBA, DBAW…1X
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.676,46*
€ 1.873,49*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.698,71*
€ 1.887,88*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.873,49*
€ 2.229,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.845,21*
€ 2.195,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.757,97*
€ 2.091,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.712,76*
€ 2.038,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.676,46*
€ 1.994,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.