Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpenabsicherungsblock DBAW 40 BH2N1X/180-6EG24N9K4E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Pumpenabsicherungsblock DBAW 40 BH2N1X/180-6EG24N9K4E
Bild für Pumpenabsicherungsblock DBAW 40 BH2N1X/180-6EG24N9K4E
Herstellerlogo für Pumpenabsicherungsblock DBAW 40 BH2N1X/180-6EG24N9K4E
Artikel-Nr.:
     4065-70187756
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901411032
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Pumpenabsicherungsblock DBAW 40 BH2N1X/180-6EG24N9K4E
Suchbegriffe:
Pumpenabsicherungsblock
Pumpenabsicherungsblock DBAW 40 BH2N1X/180-6EG24N9K4E   Pumpenabsicherungsblock Serie DBA, DBAW Nenngröße 32, 40 Geräteserie 1X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 650l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschluss:
Hochdruckflansch (350 bar)
Baumusterprüfung:
Baumustergeprüftes Sicherheitsventil nach DGRL 97/23/EG
Dichtung:
NBR-Dichtung
Elektrischer Anschluss:
Ohne Leitungsdose mit Gerätestecker DIN EN 175301-803
Grundstellung:
Stromlos offen
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Nenngröße:
40
Ø Hauptkolben:
28 mm
Rückschlagventil:
Ohne
Schaltschlagdämpfung:
Ohne
Spannung:
Gleichspannung 24 V
Steuervolumenstrom:
Steuerölzuführung und Steuerölrückführung intern
Ventil für minimalen Öff:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckbegrenzungsventile|Vorgesteuert|DBA, DBAW…1X
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.431,54*
€ 1.617,95*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.439,17*
€ 1.619,67*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.617,95*
€ 1.925,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.591,88*
€ 1.894,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.511,48*
€ 1.798,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.470,01*
€ 1.749,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.431,54*
€ 1.703,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.