Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckreduzierventil DR 6 DP1-5X/150YV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckreduzierventil DR 6 DP1-5X/150YV
Bild für Druckreduzierventil DR 6 DP1-5X/150YV
Herstellerlogo für Druckreduzierventil DR 6 DP1-5X/150YV
Artikel-Nr.:
     4065-70187792
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900479589
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckreduzierventil DR 6 DP1-5X/150YV
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
bosch rexroth hydraulik druckminder...
Druckreduzierventil DR 6 DP1-5X/150YV   Druckreduzierventil, direktgesteuert Serie DR 6 DP Nenngröße 6 Geräteserie 5X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 60 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Dichtung:
FKM-Dichtung
Fixierbohrung:
Ohne Fixierbohrung
Maximaler Sekundärdruck:
150 bar
Rückschlagventil:
Mit Rückschlagventil
Weitere Suchbegriffe: druckreduzierventil für hydraulik, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckreduzierventile|Direktgesteuert|DR 6 DP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 467,60*
€ 546,61*
32 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 471,18*
€ 546,66*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,61*
€ 650,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,05*
€ 649,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,77*
€ 625,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,76*
€ 600,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,60*
€ 556,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.