Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckreduzierventil DR 6 DP2-5X/25YMV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckreduzierventil DR 6 DP2-5X/25YMV
Bild für Druckreduzierventil DR 6 DP2-5X/25YMV
Herstellerlogo für Druckreduzierventil DR 6 DP2-5X/25YMV
Artikel-Nr.:
     4065-70187796
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900481068
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckreduzierventil DR 6 DP2-5X/25YMV
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
bosch rexroth hydraulik druckminder...
Druckreduzierventil DR 6 DP2-5X/25YMV   Druckreduzierventil, direktgesteuert Serie DR 6 DP Nenngröße 6 Geräteserie 5X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 60 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Dichtung:
FKM-Dichtung
Fixierbohrung:
Ohne Fixierbohrung
Maximaler Sekundärdruck:
25 bar
Rückschlagventil:
Ohne Rückschlagventil
Weitere Suchbegriffe: druckreduzierventil für hydraulik, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckreduzierventile|Direktgesteuert|DR 6 DP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 439,94*
€ 510,11*
30 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 439,91*
€ 512,97*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,11*
€ 607,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,37*
€ 606,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,40*
€ 583,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,20*
€ 560,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,94*
€ 523,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.