Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckreduzierventil DR 10 DP7-4X/210Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckreduzierventil DR 10 DP7-4X/210Y
Bild für Druckreduzierventil DR 10 DP7-4X/210Y
Herstellerlogo für Druckreduzierventil DR 10 DP7-4X/210Y
Artikel-Nr.:
     4065-70187945
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901097550
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckreduzierventil DR 10 DP7-4X/210Y
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
bosch rexroth hydraulik druckminder...
Druckreduzierventil DR 10 DP7-4X/210Y   Druckreduzierventil, direktgesteuert Serie DR 10 DP Nenngröße 10 Geräteserie 4X Maximaler Betriebsdruck 21 bar Maximaler Volumenstrom 80 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Dichtung:
NBR-Dichtung
Maximaler Sekundärdruck:
210 bar
Rückschlagventil:
Mit Rückschlagventil
Weitere Suchbegriffe: druckreduzierventil für hydraulik, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckreduzierventile|Direktgesteuert|DR 10 DP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 567,23*
€ 662,68*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,62*
€ 667,35*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,68*
€ 788,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,39*
€ 787,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,08*
€ 747,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,30*
€ 719,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,23*
€ 675,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.