Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckreduzierventil DR 20 -5-5X/200-100Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckreduzierventil DR 20 -5-5X/200-100Y
Bild für Druckreduzierventil DR 20 -5-5X/200-100Y
Herstellerlogo für Druckreduzierventil DR 20 -5-5X/200-100Y
Artikel-Nr.:
     4065-70188362
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901187114
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckreduzierventil DR 20 -5-5X/200-100Y
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
hydraulik druckminderventil
Druckreduzierventil DR 20-5-5X/200-100Y   Druckreduzierventil, direktgesteuert Serie DR Nenngröße 10...32 Geräteserie 5X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 400 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Plattenaufbau
Ausführung:
Mit Rückschlagventil
Dichtung:
NBR-Dichtung
Einstelldruck:
200 bar
Nenngröße:
20
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckreduzierventile|Vorgesteuert|DR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 822,56*
€ 950,79*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 845,88*
€ 973,68*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,79*
€ 1.131,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 937,31*
€ 1.115,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,74*
€ 1.057,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,52*
€ 1.021,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,56*
€ 978,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.