Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckreduzierventil DR 25 G4-5X/315YM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckreduzierventil DR 25 G4-5X/315YM
Bild für Druckreduzierventil DR 25 G4-5X/315YM
Herstellerlogo für Druckreduzierventil DR 25 G4-5X/315YM
Artikel-Nr.:
     4065-70188404
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900565137
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckreduzierventil DR 25 G4-5X/315YM
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
bosch rexroth hydraulik druckminder...
Druckreduzierventil DR 25 G4-5X/315YM   Druckreduzierventil, direktgesteuert Serie DR Nenngröße 10...32 Geräteserie 5X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 400 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Gewindeanschluss
Ausführung:
Ventil komplett
Dichtung:
NBR-Dichtung
Einstelldruck:
315 bar
Nenngröße:
25
Rückschlagventil:
Ohne Rückschlagventil
Weitere Suchbegriffe: druckreduzierventil für hydraulik, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckreduzierventile|Vorgesteuert|DR(C)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 794,95*
€ 927,50*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 794,88*
€ 928,49*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,50*
€ 1.103,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,93*
€ 1.087,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,57*
€ 1.028,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,47*
€ 991,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,95*
€ 945,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.