Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckreduzierventil DR 25 G5-5X/200-140YM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckreduzierventil DR 25 G5-5X/200-140YM
Bild für Druckreduzierventil DR 25 G5-5X/200-140YM
Herstellerlogo für Druckreduzierventil DR 25 G5-5X/200-140YM
Artikel-Nr.:
     4065-70188415
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901089074
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckreduzierventil DR 25 G5-5X/200-140YM
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
bosch rexroth hydraulik druckminder...
Druckreduzierventil DR 25 G5-5X/200-140YM   Druckreduzierventil, direktgesteuert Serie DR Nenngröße 10...32 Geräteserie 5X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 400 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Gewindeanschluss
Ausführung:
Ventil komplett
Dichtung:
NBR-Dichtung
Einstelldruck:
200 bar
Nenngröße:
25
Rückschlagventil:
Ohne Rückschlagventil
Weitere Suchbegriffe: druckreduzierventil für hydraulik, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckreduzierventile|Vorgesteuert|DR(C)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 815,25*
€ 948,24*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 818,53*
€ 949,26*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,24*
€ 1.128,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,35*
€ 1.111,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,16*
€ 1.052,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,83*
€ 1.014,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,25*
€ 970,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.