Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckreduzierventil 3DR 10 P5-6X/200Y/00V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckreduzierventil 3DR 10 P5-6X/200Y/00V
Bild für Druckreduzierventil 3DR 10 P5-6X/200Y/00V
Herstellerlogo für Druckreduzierventil 3DR 10 P5-6X/200Y/00V
Artikel-Nr.:
     4065-70188639
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900917788
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckreduzierventil 3DR 10 P5-6X/200Y/00V
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
druckreduzierventil für hydraulik
Druckreduzierventil 3DR 10 P5-6X/200Y/00V   Druckreduzierventil, vorgesteuert Serie 3DR Nenngröße 10 Geräteserie 6X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 120 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Dichtung:
FPM-Dichtung
Einstelldruck:
200 bar
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckreduzierventile|Vorgesteuert|3DR 10P
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.540,36*
€ 1.729,10*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.566,09*
€ 1.754,34*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.754,34*
€ 2.087,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.726,45*
€ 2.054,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.642,38*
€ 1.954,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.600,13*
€ 1.904,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.566,09*
€ 1.863,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.