Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckreduzierventil 3DR 16 P4-5X/100Y/00M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckreduzierventil 3DR 16 P4-5X/100Y/00M
Bild für Druckreduzierventil 3DR 16 P4-5X/100Y/00M
Herstellerlogo für Druckreduzierventil 3DR 16 P4-5X/100Y/00M
Artikel-Nr.:
     4065-70188671
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900917782
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckreduzierventil 3DR 16 P4-5X/100Y/00M
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
bosch rexroth hydraulik druckminder...
Druckreduzierventil 3DR 16 P4-5X/100Y/00M   Druckreduzierventil, vorgesteuert Serie 3DR Nenngröße 16 Geräteserie 5X Maximaler Betriebsdruck 250 bar Maximaler Volumenstrom 20 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Dichtung:
NBR-Dichtung
Einstelldruck:
100 bar
Weitere Suchbegriffe: druckreduzierventil für hydraulik, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckreduzierventile|Vorgesteuert|3DR 16P
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.559,64*
€ 1.729,22*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.563,94*
€ 1.740,72*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.729,22*
€ 2.057,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.702,69*
€ 2.026,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.622,53*
€ 1.930,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.582,15*
€ 1.882,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.559,64*
€ 1.855,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.