Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckzuschaltventil DZC 2-5X/100XY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckzuschaltventil DZC 2-5X/100XY
Bild für Druckzuschaltventil DZC 2-5X/100XY
Herstellerlogo für Druckzuschaltventil DZC 2-5X/100XY
Artikel-Nr.:
     4065-70188988
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900502296
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckzuschaltventil DZC 2-5X/100XY
Suchbegriffe:
Druckzuschaltventil
Hydraulik Rückschlagventil
rexroth hydraulik rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Druckzuschaltventil DZC 2-5X/100XY   Druckzuschaltventil, vorgesteuert Serie DZ Nenngröße 10...32 Geräteserie 5X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 600 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorsteuerventil ohne Hauptkolbeneinsatz
Dichtung:
NBR-Dichtung
Einstelldruck:
100 bar
Rückschlagventil:
Mit Rückschlagventil
Steuerölrückführung:
Extern
Steuerölzuführung:
Extern
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckzuschaltventile|Vorgesteuert|DZ
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 270,80*
€ 319,96*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 269,95*
€ 320,37*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,37*
€ 381,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,60*
€ 380,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,59*
€ 374,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,52*
€ 360,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,95*
€ 321,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.