Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckzuschaltventil DZC 2-5X/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckzuschaltventil DZC 2-5X/100
Bild für Druckzuschaltventil DZC 2-5X/100
Herstellerlogo für Druckzuschaltventil DZC 2-5X/100
Artikel-Nr.:
     4065-70188990
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900503193
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckzuschaltventil DZC 2-5X/100
Suchbegriffe:
Druckzuschaltventil
Hydraulik Rückschlagventil
rexroth hydraulik rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Druckzuschaltventil DZC 2-5X/100   Druckzuschaltventil, vorgesteuert Serie DZ Nenngröße 10...32 Geräteserie 5X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 600 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorsteuerventil ohne Hauptkolbeneinsatz
Dichtung:
NBR-Dichtung
Einstelldruck:
100 bar
Rückschlagventil:
Mit Rückschlagventil
Steuerölrückführung:
Intern
Steuerölzuführung:
Intern
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckzuschaltventile|Vorgesteuert|DZ
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 270,49*
€ 322,33*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 270,80*
€ 323,08*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,08*
€ 384,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,97*
€ 383,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,87*
€ 375,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,10*
€ 360,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,80*
€ 322,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.