Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckzuschaltventil DZ 10-2-5X/200XM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckzuschaltventil DZ 10-2-5X/200XM
Bild für Druckzuschaltventil DZ 10-2-5X/200XM
Herstellerlogo für Druckzuschaltventil DZ 10-2-5X/200XM
Artikel-Nr.:
     4065-70189071
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900597479
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckzuschaltventil DZ 10-2-5X/200XM
Suchbegriffe:
Druckzuschaltventil
Hydraulik Rückschlagventil
rexroth hydraulik rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Druckzuschaltventil DZ 10-2-5X/200XM   Druckzuschaltventil, vorgesteuert Serie DZ Nenngröße 10...32 Geräteserie 5X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 600 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ventil komplett
Dichtung:
NBR-Dichtung
Einstelldruck:
200 bar
Nenngröße:
10
Rückschlagventil:
Ohne Rückschlagventil
Steuerölrückführung:
Intern
Steuerölzuführung:
Extern
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckzuschaltventile|Vorgesteuert|DZ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 668,96*
€ 788,36*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,95*
€ 793,86*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,36*
€ 938,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,08*
€ 921,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,38*
€ 847,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,28*
€ 820,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,96*
€ 796,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.